バッグシーラーテープ 金のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
77件の「バッグシーラーテープ 金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイラップ」、「バッグシーラーテープ」、「バッグシーラー」などの商品も取り扱っております。
バッグシーリングテープ No.540 ニチバンランキング1位
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。 食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。 ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
1巻ほか
199税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

マイラップ ニチバンランキング2位
ニチバンマイラップ
メタリックな輝きが美しい装飾用テープです。 ポリエステルベースで熱や水に強く、接着力にもすぐれています。 装飾をかねた包装や防湿密封包装に。 運動会や文化祭など
1巻
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バッグシーラーテープ Hタイプ セキスイランキング3位
コシのあるPET基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です特に軽量物の袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は耐水性に優れており、水物野菜等の袋詰め梱包にも、ご使用頂けます。3)カット性が良いPETフィルムを使用しておりますので、連続した口止め作業においても安定的に、スピーディーに作業頂けます。
用途軽量物から重量のあるものまで、袋詰め梱包の口止め用 (特に水物野菜等の袋詰め)仕様タック(1/32″):13伸び(%)168粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)72
1巻
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

マイラップ MY-18 金 ニチバンランキング4位
メタリックな輝きの美しい装飾用テープです。 ポリエステルベースで熱や水に強く、粘着力にも優れています。
用途自動車、自転車、運動具、家庭用品、玩具などの装飾に。ショーウィンドー、運動会、文化祭、パーティ会場などの飾り付けに。幅(mm)18長さ(m)8基材アルミ蒸着PET粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
1個
179税込197
当日出荷

マイラップNo.602 ニチバンランキング5位
金属製の光沢を持った美しいテープです。
用途贈答品の包装など伸度(%)78引張強度(N/10mm)41.4
1箱(10巻)
3,188税込3,507
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

セロハン基材で、手切れ性があり、開封も簡単です。
用途袋類のバッグシール用RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルリビックテープ
他のテープにはない金属的な美しい光沢があります。
用途軽包装・装飾用に。化粧箱の美装シールに。幅(mm)15長さ(m)10材質基材:アルミ蒸着ポリエステル、粘着剤:アクリル系質量(g)21引張強度44.44N/10mmテープ厚さ(mm)0.06粘着力4.36N/10mm主な用途軽包装、装飾用2018年トラスコ掲載ページ6 2132
1巻
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

装飾に適したアルミ蒸着メタリックテープです。 粘着加工をしてありますので、そのまま貼り付けることができます。
用途【装飾用】手芸・スクラップブッキング・イベント飾り・ショーウィンドウなど自分だけのオリジナルな装飾に。 【包装用】贈り物・記念品の封緘に。 【その他】危険防止の標識、メッキパーツの補修などアイディアを活かしてご使用下さい。引張強度(N/25mm)98.1
1巻ほか
279税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

メタリックな輝きが美しいバックシーリングテープです。
材質PET幅(mm)9長さ(m)50主な用途梱包
1巻
299税込329
当日出荷

メタルカラーのテープです。 缶シール、封緘、装飾、工作などに最適です。
用途缶シール、内装、封緘、装飾、工作など。 軽包装用。伸び(%)80主な用途多用途引張強度(N/25mm)98.1RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
449税込494
当日出荷

ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用伸度(%)239テープ厚さ(mm)0.12耐熱温度(℃)160(30分)引張強度(N/10mm)29.4
1パック(2巻)ほか
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。 余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。仕様各社バッグシーラー用テープ適合テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m材質幅(mm)219高さ(mm)152奥行(mm)73.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398税込1,538
当日出荷

日東電工ベースマテリアルエコクリアテープ
封缶に最適な、適度な柔軟性と伸縮性(凹凸への密着性) 基材に塩ビを使用しない、環境にやさしいタイプ・缶の内容物を湿気から守る優れた防湿性 缶のデザインをそのまま伝える透明性
用途食品・化粧品などの缶・ビンの防湿シール用途伸び(%)600保持力(mm/30分)6.8引張強度(N/25mm)44粘着力(N/25mm)8.5巻戻し力(N/25mm)3.5
1箱(80巻)ほか
58,980税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

はさみやピンセットなどの使用者・用途・部屋に応じた分別に適しています。ビニール製のテープで粘着性に優れ、酸・アルカリ・オイルなどがついても剥がれにくいです。
材質ビニールテープ幅(mm)6テープ長さ(m)5
1個
3,590税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

軽い挿入力でしっかり結束できます。 シール後のテープのカールが少ないので、テープの見栄えが良好です。 袋挿入部のネジの出っ張りをなくしました。 テープは9mm×100m巻まで使えます。
用途袋入り食品のバッグシールなど。トラスコ品番438-1556材質幅(mm)71高さ(mm)150奥行(mm)230溝幅(mm)(挿入溝)8RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998税込4,398
当日出荷

手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。ピンクテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.126基材ポリオレフィン伸度(%)190粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
1巻ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

食品衛生法に基づく規格試験にパスしていますので、安全で衛生的です。
テープ長さ(m)100紙管内径(mm)90
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シーリング3面接着防止用 ポリクロスボンドブレーカーテープ
用途目地充填剤の打ち替えや、窯業系外壁材の塗装前のシーリング目地底部分の3面接着防止に。 サイディングボード継ぎ目のハットジョイナーの目地底部分の3面接着防止ボンドブレーカーとして。 浅い目地でバックアップ材が詰めれない場合の3面接着防止に。引張強度(N/10mm)63
1巻ほか
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

テトロン、OPPフィルムを原料にした紐です。洋菓子等の包装紐として広く使用されております。
幅(mm)6長さ(m)160
1巻
1,598税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
1巻ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)